Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Schlauchaufr. für 40 m Schlauch NW 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl Schlauchaufr. für 40 m Schlauch NW 25
Edelstahl Schlauchaufr. für 40 m Schlauch NW 25
Artikel-Nr.:
     6C8MS-777275
Hersteller:
     Braunwarth Aufrollsysteme
Herst.-Nr.:
     VA6.40.25
EAN/GTIN:
     4031513001280
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Edelstahl-Schlauchaufroller Model BT 6000 ohne Schlauch

Rostfrei
Für hygienische Betriebe und aggressive Medien.
Flexibler Flüssigkeitstransport
Flexible Verbindung von der Festleitung zum Anwendungsort oder Werkzeug für Öl, Wasser und Druckluft.
Großer Mediendurchgang.
Robuste Metallkonstruktion
Mit wartungsfreier Kugellagerung.
Arretierung mit 2 Einstiegsmöglichkeiten pro Umdrehung.
Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten
Montage möglich am Boden, Wand oder Decke.
Sonderanfertigungen auf Wunsch
Individuelle Konstruktionen auf Anfrage lieferbar.
Schwenkbare Modelle auf Anfrage.
Technische Daten
Für Schlauchlängen von 20–50 m.
Betriebsdruck: 30 bar.
Lieferung erfolgt ohne Schlauch!



Abb. zeigt Ausführung mit Schlauch. Lieferung erfolgt ohne Schlauch.
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller 40m, schlauch trommel, 30645377, Aufroller, Edelstahl, für, Schläuche
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.264,73*
€ 2.355,62*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.264,74*
€ 2.355,63*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.278,45*
€ 2.369,65*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.324,43*
€ 2.426,31*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.361,88*
€ 2.455,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.426,31*
€ 2.887,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.413,60*
€ 2.872,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.359,99*
€ 2.808,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.333,87*
€ 2.777,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.324,43*
€ 2.766,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braunwarth Aufrollsysteme
BZ 415.1
ab € 210,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.