Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenlasthaken für AK D 7/8mm TK 2000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ösenlasthaken für AK D 7/8mm TK 2000kg
Ösenlasthaken für AK D 7/8mm TK 2000kg
Artikel-Nr.:
     6C8MS-777076
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     C30SN
EAN/GTIN:
     8013429811524
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Lasthaken mit Klappe
Lasthaken mit Sicherungsfalle
Ösenlasthaken mit Schmiedefalle

Robuste Ausführung
Rot lackiertes Metall.
Geprüfte Sicherheit
H-Stempel, Güteklasse 8.

Weitere Informationen:
für Kette Ø:
07. Aug mm
Maß A:
29,5 mm
Maß A2:
24,5 mm
Maß D:
11 mm
Maß G:
19 mm
Maß H:
27 mm
Maß O:
25 mm
Maß R:
95,5 mm
Gewicht:
0,5 kg
Tragfähigkeit:
2000 kg
Made in Germany:
nein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,68*
€ 10,89*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 7,76*
€ 11,00*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,85*
€ 11,12*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 7,85*
€ 11,12*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 8,63*
€ 12,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.