Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Prismenbackenpaar 150mm Scangrip


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Alu-Prismenbackenpaar 150mm Scangrip
Alu-Prismenbackenpaar 150mm Scangrip
Artikel-Nr.:
     6C8MS-745465
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     150BP
EAN/GTIN:
     5708997150481
Suchbegriffe:
NC-Kompaktspanner-Prismenbacke
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
Aluminium-Schonbacken-Paar mit Prisma und Magnetstreifen

Ausführung: Aus Aluminium.
Weitere Informationen:
Backenbreite:
150 mm
Markenname:
SCANGRIP
Herstellername:
SCANGRIP A/S
Herstellerartikelnummer:
150BP
Ursprungsland:
Dänemark
Weitere Suchbegriffe: alu schonbacken 150 mm, schonbacken alu, schonbacken, 50824150, Alu-Prismenbackenpaar 150mm Scangrip
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
28
10
Frei Haus
ab € 6,12*
€ 8,12*
1 Tag
28
1
€ 6,90*
ab € 6,03*
€ 8,51*
1 Tag
28
1
€ 7,90*
ab € 6,23*
€ 8,81*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,31*
€ 8,87*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,30*
€ 9,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 8,12*
€ 9,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,86*
€ 9,35
pro Paar
ab 30 Paar
€ 7,66*
€ 9,12
pro Paar
ab 40 Paar
€ 7,59*
€ 9,03
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,55*
€ 8,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,12*
€ 7,28
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 81,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.