Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeplane 2x3 m 140g/m2 Ecken CircumP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewebeplane 2x3 m 140g/m2 Ecken CircumP
Gewebeplane 2x3 m 140g/m2 Ecken CircumP
Artikel-Nr.:
     6C8MS-738391
Hersteller:
     Circum PRO
Herst.-Nr.:
     4333097902800
EAN/GTIN:
     4333097902800
Suchbegriffe:
Gewebeplane
gewebeplane 140 g/m²
gewebeplane
circumpro gewebeplane
Gewebe-Abdeckplane

• Vielseitig einsetzbar
• Zum Abdecken von z. B. Dächern, Fahrrädern, Booten, Wohnwagen, Fahrzeugen, Holz, Baumaterial, Containern oder als Sandkastenabdeckung sowie Wind-, Sonnen- und Sichtschutz
• 140 g/m²
• UV-stabilisiert
• seilverstärkter Rand
• Alu-Ösenabstand 50 cm
• Ecken verstärkt
• Zweifarbig: silber reflektiert die Sonne, grün absorbiert die Sonne (kälter/wärmer darunter)

Weitere Suchbegriffe: 4333097902800, Abdeckplane, Circum, CircumPRO, Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.