Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch-Matte BCP Palettenmatte 1,20x0,80m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antirutsch-Matte BCP Palettenmatte 1,20x0,80m
Antirutsch-Matte BCP Palettenmatte 1,20x0,80m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-731413
Herst.-Nr.:
     4034216150095
EAN/GTIN:
     4034216150095
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
»Black Cat Panther« Sicherheits-Anti-Rutsch-Matten

• Hochreißfeste Antirutschmatte zur Ladungssicherung, mit geschlossener Oberfläche
• Als Bodenbelag und Arbeitsplatzauflage
• Nur 4,5 mm stark
• Universell einsetzbar für PKW, Transporter, LKW, Bahn-, Luft- und Seefracht
• Gesundheitsfördernde Arbeitsplatzvorlegematte als rutschhemmender Bodenbelag
• Als Arbeitsplatzauflage für Industrie und Handwerk
• Erfüllt 100%ig die gesetzliche Ladungssicherung (§ 22 StVO I VDI 2700 ff vom Mai 2009)
• Mehrfach geprüft und zertifiziert von Prüfinstitut FLog, Fraunhofer IML und DEKRA
• Mehrfach verwendbar – extrem stabil, flexibel und eng rollbar, keine Feuchtigkeitsaufnahme
• Hohe Gleitreibbeiwerte von µ 0,94 bis 1,49 je nach Reibungspartner/Flächenanpressung laut Zertifikat von Prüfinstitut Flog
• Extrem langlebig
• 100-fach einsetzbar ohne sichtbaren Verschleiß und mit nur minimalem Nachlassen der Gleitreibwerte
• Geeignet selbst für Schwertransporte bis 82,5 t/m²
• Unverwüstliche Kofferraum-Matte mit Zertifikat, als Bodenbelagsmatte individuell zuschneidbar, als sicherste Palettenunterlage/-auflage
• Enthält Weichmacheranteile
• Einsatz bei Kälte bis –40 °C/Wärme bis +120 °C
• Leicht zu reinigen, unempfindlich gegenüber den meisten Säuren, Laugen sowie Benzin und Diesel
• Erfüllt die Kennzeichnungspflicht von Polizei und BAG

Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 31,69*
€ 40,05*
1 Tag
24
1
€ 4,90*
ab € 31,89*
€ 40,09*
5 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 31,78*
€ 40,10*
3 Tage
13
1
€ 4,99*
ab € 32,34*
€ 40,90*
Lager 6C8MS
24
1
Frei Haus
ab € 34,45*
€ 43,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
1 Stück enthält 0,96 m² (ab € 35,88542* pro m²)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wado Werkzeug-Vertriebsgruppe ,,Black-Cat"
110467184
ab € 15,73*
Ähnlich
Wado Werkzeug-Vertriebsgruppe ,,Black-Cat"
110467142
ab € 26,13*
Ähnlich
Wado Werkzeug-Vertriebsgruppe ,,Black-Cat"
110467176
ab € 105,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.