Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Zk. CS411Y 150x2000mm K120 Klingspor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifband Zk. CS411Y 150x2000mm K120 Klingspor
Schleifband Zk. CS411Y 150x2000mm K120 Klingspor
Artikel-Nr.:
     6C8MS-729028
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     278219
EAN/GTIN:
     4014855105519
Suchbegriffe:
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifgewebeband CS 411 Y, wasserfest

• Zirkonkorund
• Polyester-Gewebeunterlage
• Zum Schleifen von Stahl, Edelstahl und Grauguss

Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Länge:
2000 mm
Körnung:
120
Markenname:
KLINGSPOR
Herstellername:
Klingspor Schleifsysteme
Herstellerartikelnummer:
278219
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, gewebeschleifband 2000 x 150 mm, endlos schleifband, endlos-schleifband 75x2000, 150, 2000, 4014855105519, Klingspor, QR4026940, Schleifgewebeband, Schleifgewebeband,, Schleifmittel, Unterlage, Zirkonkorund
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 7,48*
€ 10,63*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 8,85*
€ 11,32*
10
€ 4,90*
ab € 9,03*
€ 11,36*
1
€ 9,80*
ab € 9,08*
€ 12,87*
Lager 6C8MS
13
10
Frei Haus
ab € 11,65*
€ 15,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 155,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.