Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-729015 Herst.-Nr.: 62938 EAN/GTIN: 4014855025350 |
| |
|
| | |
| Schleifgewebeband CS 411 Y, wasserfest • Zirkonkorund • Polyester-Gewebeunterlage • Zum Schleifen von Stahl, Edelstahl und Grauguss Weitere Informationen: | | Breite: | 75 mm | Länge: | 2000 mm | Körnung: | 60 | Markenname: | KLINGSPOR | Herstellername: | Klingspor Schleifsysteme | Herstellerartikelnummer: | 62938 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifband, gewebeschleifbänder 75x2000 mm körnung 60, endlos schleifband, endlos-schleifband 75x2000, 2000, 6343, 4014855025350, 173E, DIN6343, Druckspannzange, Fahrion, Klingspor, QR4026940, Schleifgewebeband, Schleifgewebeband,, Schleifmittel, Spannzange, Unterlage, Zirkonkorund |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 4,40* | € 5,41* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,75* | € 5,78* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 4,77* | € 5,80* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,46* | € 5,99* | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,08* | € 8,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 89,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|