Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsägeblatt HSS-Bi 300mm 24Z Sandflex Bahco


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Handsägeblatt HSS-Bi 300mm 24Z Sandflex Bahco
Handsägeblatt HSS-Bi 300mm 24Z Sandflex Bahco
Artikel-Nr.:
     6C8MS-721164
Hersteller:
     SNA Europe
Herst.-Nr.:
     3906-300-24-2P
EAN/GTIN:
     7311518233624
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
HSS-Bimetall-Handsägeblatt SANDFLEX® Nr. 3906

• Blatt aus Bimetall, splitterfrei
• Präzisionsgeschliffene Zähne
• Für alle Arten der Metallzerspanung
• Hohe Schnitteigenschaften
• Hohe Widerstandsfähigkeit
• Hohe Flexibilität

Weitere Informationen:
Blattlänge:
300 mm
Blattstärke:
0,65 mm
Blattbreite:
13 mm
Zähne pro Zoll:
24
Inhalt:
2 (SB-Verpackt) Stück
Markenname:
BAHCO
Herstellername:
SNA Germany GmbH
Herstellerartikelnummer:
3906-300-24-2P
Ursprungsland:
Schweden
Weitere Suchbegriffe: bahco bügelsägeblätter 300 mm, bügelsägeblatt 300mm, bügelsägeblatt, 7311518233624, Handsägeblätter, Metallsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
27
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 5,35*
22 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 4,90*
ab € 4,13*
€ 5,39*
2 Tage
169
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 5,47*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,67*
€ 5,53*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,59*
€ 5,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,065* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 107,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
320
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.