Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwollkordel 1,0mm 30m weiß Overmann


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Baumwollkordel 1,0mm 30m weiß Overmann
Baumwollkordel 1,0mm 30m weiß Overmann
Artikel-Nr.:
     6C8MS-718910
Hersteller:
     Overmann
Herst.-Nr.:
     100001000100300AA
EAN/GTIN:
     4016590018031
Suchbegriffe:
4016590018031
Baumwollkordel
Baumwollkordel

• Auf Kunststoffrolle

Weitere Informationen:
Länge:
30 m
Ø:
1 mm
Farbe:
natur
Markenname:
OVERMANN
Herstellername:
Wilhelm Overmann GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
100001000100300AA
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 4,75*
1 Tag
9
1
€ 6,90*
ab € 3,50*
€ 5,16*
6 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 3,52*
€ 5,17*
6 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 3,53*
€ 5,17*
3 Tage
49
1
€ 6,99*
ab € 3,62*
€ 5,30*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Rollen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,11834* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen
Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 95,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.