Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC® BRAKLUBE PLUS PRO Bremsenschmierstoff mit Pinseldosiersystem Pinseldose 200 ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC® BRAKLUBE PLUS PRO Bremsenschmierstoff mit Pinseldosiersystem Pinseldose 200 ML
CRC® BRAKLUBE PLUS PRO Bremsenschmierstoff mit Pinseldosiersystem Pinseldose 200 ML
CRC® BRAKLUBE PLUS PRO Bremsenschmierstoff mit Pinseldosiersystem Pinseldose 200 ML
CRC® BRAKLUBE PLUS PRO Bremsenschmierstoff mit Pinseldosiersystem Pinseldose 200 ML
Artikel-Nr.:
     6C8MS-703933
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     32714-AD
EAN/GTIN:
     5412386070716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
00000000
Bremsenschmierstoff BRAKLUBE PLUS PRO

• Innovatives Dosiersystem, zum einfachen und präzisen Auftragen ohne Verschwendung
• Ausgewogene Viskosität: Tropft nicht und läuft nicht ab
• Verlängert die Lebensdauer von Bremsbelägen und Bremssätteln
• Verhindert Bremsenquietschen
• Schützt vor Korrosion
• Verträglich mit allen Werkstoffen im Bremsenbereich
• Metall- und partikelfrei (verträglich mit ABS und Aluminum- Bremssätteln)
• Innovativer Abgaberegler: Einstellung der gewünschten Abgabemenge für wirtschaftlichen Gebrauch
• Auftragspinsel (im Lieferumfang): Verwendung mit Pinsel für größere Flächen| Verwendung ohne Pinsel für präzise Applikation
• Ideal für die Schmierung beweglicher Teile an Bremssätteln und Trommelbremssystemen bei Montage| Installation oder Umbau
• Temperaturbeständigkeit: bis +240 °C



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
Weitere Informationen:
Gebinde:
Pinseldose
Marke:
CRC®
Herstellername:
CRC Industries Deutschland Gmb
Herstellerartikelnummer:
32714-AD
Inhalt:
0,2 l
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
CRC Industries Deutschland GmbH
Adresse/Postanschrift:
CRC Industries Europe B.V., Touwslagerstraat 1, 9240 Zele, Belgium
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
+49 7229-303-0
Name/Handelsname/Handelsmarke Einführer in die EU:
CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 Iffezheim
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 19,36*
€ 23,67*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 18,59*
€ 23,68*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 24 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 48 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 96 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 120 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 144 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 284,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.