Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Topfbürste Messing gew. 18x0,1mm Lessmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniatur-Topfbürste Messing gew. 18x0,1mm Lessmann
Miniatur-Topfbürste Messing gew. 18x0,1mm Lessmann
Miniatur-Topfbürste Messing gew. 18x0,1mm Lessmann
Miniatur-Topfbürste Messing gew. 18x0,1mm Lessmann
Artikel-Nr.:
     6C8MS-682338
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     430523
EAN/GTIN:
     4017359335765
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
lessmann topfbürste messing
Miniaturbürste, Messing, gewellt

Ausführung: Schaft-Ø 3 mm.

Anwendung: Ideal zum Reinigen, Entgraten und Polieren von kleinflächigen Oberflächen und Werkstücken. Sehr gut geeignet für die Reinigung von Päzisionswerkzeugen, Feinmechanikbauteilen und Formen. Zum Einsatz in Multifunktionswerkeugen.

Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
18 mm
Besatzstärke:
0,1 mm
Arbeitsbreite:
2 mm
Besatzlänge:
6 mm
Schaft-Ø:
3 mm
max. Drehzahl:
15000 min-1
Markenname:
Lessmann
Herstellername:
Lessmann GmbH
Herstellerartikelnummer:
430523
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe bohrmaschine, flächenbürste, 3079621018, 79621018
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 4,90*
ab € 2,10*
€ 3,05*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 2,12*
€ 3,08*
5 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 2,09*
€ 3,11*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 3,75*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,84*
€ 3,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 75,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.