Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundbohrbuchse DIN 172A 3,5x7x12 mittel, Ockert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundbohrbuchse DIN 172A 3,5x7x12 mittel, Ockert
Bundbohrbuchse DIN 172A 3,5x7x12 mittel, Ockert
Bundbohrbuchse DIN 172A 3,5x7x12 mittel, Ockert
Bundbohrbuchse DIN 172A 3,5x7x12 mittel, Ockert
Artikel-Nr.:
     6C8MS-679310
Hersteller:
     Ockert
Herst.-Nr.:
     2035012A
EAN/GTIN:
     4053569864886
Suchbegriffe:
Bundbohrbuchsen
Zylindrische Bundbohrbuchse
Bohrbuchse DIN 172
Bundbohrbuchse DIN 172
Bohrbuchse, mittel

Ausführung: Härte HRC 62 +2, Bohrung an einem Ende gerundet, Spezialstahl, gehärtet und geschliffen.

Weitere Informationen:
Bohrung F7:
3,5 mm
Durchmesser n6:
7 mm
Länge:
12 mm
Markenname:
OCKERT Präzisionsteile
Herstellername:
Ockert
Herstellerartikelnummer:
2035012A
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
1
€ 7,90*
ab € 1,49*
€ 2,22*
6 Tage
22
1
€ 4,30*
ab € 1,47*
€ 2,24*
2 Tage
22
1
€ 4,90*
ab € 1,70*
€ 2,52*
7 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 2,54*
Lager 6C8MS
22
20
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 2,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 56,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.