Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundbohrbuchse DIN 172A 5,0x8x8 kurz, Ockert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundbohrbuchse DIN 172A 5,0x8x8 kurz, Ockert
Bundbohrbuchse DIN 172A 5,0x8x8 kurz, Ockert
Bundbohrbuchse DIN 172A 5,0x8x8 kurz, Ockert
Bundbohrbuchse DIN 172A 5,0x8x8 kurz, Ockert
Artikel-Nr.:
     6C8MS-679236
Hersteller:
     Ockert
Herst.-Nr.:
     2050008A
EAN/GTIN:
     4053569864145
Suchbegriffe:
Bundbohrbuchsen
Zylindrische Bundbohrbuchse
Bohrbuchse DIN 172
Bundbohrbuchse DIN 172
Bohrbuchse, kurz

Ausführung: Härte HRC 62 +2, Bohrung an einem Ende gerundet, Spezialstahl, gehärtet und geschliffen.

Weitere Informationen:
Bohrung F7:
5 mm
Durchmesser n6:
8 mm
Länge:
8 mm
Markenname:
OCKERT Präzisionsteile
Herstellername:
Ockert
Herstellerartikelnummer:
2050008A
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
246
1
€ 6,90*
ab € 1,46*
€ 2,19*
2 Tage
251
1
€ 7,90*
ab € 1,48*
€ 2,21*
5 Tage
251
1
€ 4,30*
ab € 1,46*
€ 2,22*
Lager 6C8MS
246
20
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 2,24*
8 Tage
138
1
€ 6,99*
ab € 1,82*
€ 2,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 44,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.