Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter mit Lochblech-Boden 1000 Liter RAL 2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänebehälter mit Lochblech-Boden 1000 Liter RAL 2004
Spänebehälter mit Lochblech-Boden 1000 Liter RAL 2004
Spänebehälter mit Lochblech-Boden 1000 Liter RAL 2004
Spänebehälter mit Lochblech-Boden 1000 Liter RAL 2004
Spänebehälter mit Lochblech-Boden 1000 Liter RAL 2004
Spänebehälter mit Lochblech-Boden 1000 Liter RAL 2004
Spänebehälter mit Lochblech-Boden 1000 Liter RAL 2004
Artikel-Nr.:
     6C8MS-678188
Hersteller:
     Eichinger Industrie
Herst.-Nr.:
     4053569858472
EAN/GTIN:
     4053569858472
Suchbegriffe:
Spänebehälter
spänebehälter 1000l
spänebehälter
Spänekippbehälter, RAL 2004

• Trennung von Spänen und Flüssigkeit
Inklusive Lochblechdoppelboden und Ablasshahn.
Öl- und wasserdichte Verschweißung.
• Niedrige Bauhöhe
Ideal als Beistell-Behälter an Maschinen.
Selbstkipper – perfekter Kippwinkel
Rückstandsfreie und vollständige Entleerung.
Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus.
• Einfaches Aufrichten
Spezielle Profile an der unteren Schüttkante zum einfachen Aufrichten in die Ladeposition.

Weitere Suchbegriffe: Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, 7830912260, 30912260
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.038,31*
€ 2.224,95*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.039,95*
€ 2.224,96*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.224,96*
€ 2.647,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.196,35*
€ 2.613,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.108,81*
€ 2.509,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.063,68*
€ 2.455,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.039,95*
€ 2.427,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.