Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte EAZYCARE Color taupe B120xT180 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color taupe B120xT180 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color taupe B120xT180 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color taupe B120xT180 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color taupe B120xT180 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color taupe B120xT180 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color taupe B120xT180 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color taupe B120xT180 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color taupe B120xT180 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color taupe B120xT180 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color taupe B120xT180 cm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-676315
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22047
EAN/GTIN:
     4260061895366
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Schmutzfangmatte Eazycare 1200x1800 mm

• Strapazierfähige und schmutzabweisende Eingangsmatte
Optimale Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme.
Farb-/Lichtechtheit, UV-beständig.
• Geeignet für Haushaltswaschmaschinen
Bis 30 °C und Trockner.
• Ausführung
Material: 100 % Polyamidflor mit Vinylrücken.
Waschbar: bis 30 °C.
Materialstärke: 9 mm.
Gewicht: 3,2 kg/m².

Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, miltex schmutzfangmatte, fußbodenmatte, schmutzfangmatte 1,20m breit, Fußmatte, Sauberlauf, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Matte, 7830621826, 30621826
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,26*
€ 68,16*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,26*
€ 68,16*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 51,67*
€ 70,32*
15 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 60,98*
€ 78,42*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 78,25*
€ 99,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.