| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-675161 Herst.-Nr.: FLS010001 EAN/GTIN: 5013745008908 |
| |
|
| | |
| Arbeitsplatzmatte Fatigue Lock
• Extra dicke ergonomische Arbeitsplatzmatte Komfort und Ermüdungsschutz für stehende Arbeiter. Präzisionsgefertigte Fliesen werden nahtlos miteinander verbunden und sorgen für eine glatte erhabene Bodenoberfläche. Hergestellt aus Gummi für Haltbarkeit, Rutschfestigkeit und Stoßfestigkeit. 25% Nitril (NBR) Anteil für höhere Resistenz gegenüber Öl. • Sicherheit Abgeschrägte Kanten in schwarz oder gelb zum Vermeiden von Stolperfallen. Leicht zu reinigen mit einem Hochdruckreiniger oder Schlauch. • Ausführung Material: Gummi mit 25% NBR. Rutschfestigkeit: R10 geprüft nach DIN 51130. Materialstärke: 24 mm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, gummimatte 150m x 50 cm, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, Arbeitsplatzbodenmatte, Ergonomische, Bodenmatte, Bodenfliese, Ermüdungsmatte, 7830611793, 30611793 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,75* | € 32,03* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,09* | € 37,65* | | | | Lager 6C8MS | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,38* | € 38,03* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 29,29* | € 39,26* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 29,00* | € 40,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|