| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-673324 Herst.-Nr.: 161-13 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stoßschutzhandschuh, hohe Sichtbarkeit, komfortable Innenhandpolsterung.Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz Der Stoßschutzhandschuh Ringers 161 für mittlere Belastungen kombiniert mit seiner gepolsterten Handfläche aus Kunstleder den Schutz vor Stoßeinwirkungen mit einer erhöhten Strapazierfähigkeit und einem hohen Tragekomfort. • Entwickelt mit der F3 Technology™ von Ringers; Optimum an Fingerbeweglichkeit und Komfort durch die patentierte TPR-Konstruktion. • Touchscreen-Kompatibilität der Spitzen von Zeige-/Mittelfinger und Daumen, weniger Ausziehnotwendigkeit der Handschuhe. • Zusätzliche Sicherheit am Arbeitsplatz durch hochsichtbare, reflektierende Markierungen und Klettverschluss. Anwendungsbereiche:- Allgemeine Arbeiten im Automotive-Aftermarket
- Handhabung von Struktur- und Karosserieteilen
- Karosserielackierung, einschließlich Oberflächenprüfung
- Aufbringen von Versiegelungsmitteln, Ausbesserungsarbeiten
- Reparatur und Austausch von Karosserieteilen
- Öl-, Flüssigkeiten- und Filterwechsel
- Reparatur von Getrieben
- Reifenumsetzung und -wechsel
- Greifen von Struktur- und Karosserieteilen
- Wartungs- und Reparaturarbeiten
- Montage und Demontage von Anlagen
- Endmontage
- Endabnahme
- Signalgabe, Positionierung
- Führen von schweren Maschinen
- Einstellen und Testen von Hydraulikanlagen
- Lade- und Transportarbeiten
- Anlagenwartung, Gerüstbau, Handhabung von Rohren, Isolierungen, Klempnerarbeiten und Sandstrahlen
- Abdichtungs- und Durchbruchswerkzeuge
Grip Design: Kunstleder und Silikonnoppen Standards:- EN 388:2016
- EN 420:2003 + A1:2009
- ANSI/ISEA 138-1
- ANSI ABR 3
- ANSI Cut A1
- EN 388:2016 +A1:2018
- EN ISO 21420:2020
- EN 388:2003
Verpackungseinheit:5 Paar pro Beutel; 10 Beutel pro Umkarton Weitere Informationen: | | Farbe der Beschichtung: | Rot | Größe: | 13 | Latexfrei: | Ja | Touchscreen fähig: | Ja | Schutz gegen mechanischen Risiken: | 2121XP | Produkttyp: | Stoßschutzhandschuhe | Marke: | Ansell |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 77,69* | € 91,36* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 76,99* | € 98,70* | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 79,37* | € 109,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Paar (ab € 15,874* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|