Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ActivArmr® 96-002, Größe 10,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6C8MS-673236
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     RIGLVCVR100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mechanikerhandschuh
Höchster Schutz vor Stromschlägen und der Integrität Ihrer Gummi-isolierten Handschuhe


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Die Gummi-isolierten ActivArmr-Handschuhe von Ansell sind eine unverzichtbare PSA-Komponente bei Elektroarbeiten an oder in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen. 

  • Die Lederprotektoren werden für die Gewährleistung der Arbeitssicherheit und Integrität der Gummi-isolierten Handschuhe getragen. 

  • Das Ledermaterial von Ansell bietet höchste Fingerbeweglichkeit und Ihrem Gummi-isolierten Handschuh einen wirksamen Schnitt-, Durchstich- und Abriebschutz.

  • Tragbar in Kombination mit Handschuhen der Spannungsklassen 0 und 00.


Anwendungsbereiche:
  • Spannungsführende Stromleitung
  • Elektrischer Strom
  • Wartungsarbeiten


Endbearbeitung: Naturlederstruktur

Standards:
  • EN 388:2016
  • ASTM F496
  • ASTM F969
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN ISO 21420:2020
  • ISO 9001


Verpackungseinheit:
  • Verpackungsinhalt: 1 Einzelpaar
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Nicht zutreffend
Länge:
244 mm
Größe:
10
Latexfrei:
Nein
Schutz gegen mechanischen Risiken:
2111B
Produkttyp:
Lederhandschuhe
Produkttyp 2:
Elektrikerhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,15*
€ 24,78*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,77*
€ 29,50*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 29,50*
€ 35,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 28,29*
€ 33,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 26,59*
€ 31,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,61*
€ 30,48
pro Paar
ab 15 Paar
€ 25,51*
€ 30,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 25,07*
€ 29,83
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,77*
€ 24,72
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.