| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-662700 Herst.-Nr.: SS-450 EAN/GTIN: 4953830075044 |
| |
|
| | |
| Bandeisenschere • Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet und angelassen • Schenkel aus Stahlrohr mit Kunststoffhüllen Schneidleistung: Bandstärke bis 1,2 mm, Bandbreite bis 51 mm. Weitere Informationen: | | Länge: | 450 mm | Markenname: | HIT | Herstellername: | Hit Tools | Herstellerartikelnummer: | SS-450 | Ursprungsland: | Japan |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 73,11* | € 92,14* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,24* | € 92,33* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 72,91* | € 93,79* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,96* | € 94,59* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 71,89* | € 95,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|