Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handklapphalter 2K 9tlg. gemischt FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handklapphalter 2K 9tlg. gemischt FORTIS
Handklapphalter 2K 9tlg. gemischt FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-653606
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784728539
EAN/GTIN:
     4317784728539
Suchbegriffe:
TORX®-Stiftschlüssel
Winkelschraubendreher-Satz, im Handklapphalter

• Matt verchromt
• S2-Stahl

Lieferung: Im 2-Komponenten-Handklapphalter.

Inhalt:
4 Winkelschraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
1 Winkelschraubendreher für Schlitz-Schrauben 4 mm
1 Winkelschraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2
3 Winkelschraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20

Weitere Informationen:
Anzahl:
9-teilig
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784728539
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
131
10
Frei Haus
ab € 7,09*
€ 9,33*
2 Tage
131
1
€ 6,90*
ab € 7,16*
€ 10,23*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,22*
€ 10,32*
7 Tage
131
1
€ 4,95*
ab € 7,23*
€ 10,33*
1
€ 5,90*
ab € 7,07*
€ 11,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 93,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.