Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombizange poliert 200mm m.Kst.Griff FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombizange poliert 200mm m.Kst.Griff FORTIS
Kombizange poliert 200mm m.Kst.Griff FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-653601
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784728423
EAN/GTIN:
     4317784728423
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
Kombizange

• Kopf poliert
• Chrom-Vanadium-Stahl (60CRV)
• Griffe mit Kunststoff-Hüllen
• DIN ISO 5746
• Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
200 mm
Schneid-Ø mittel:
3,8 mm
Schneid-Ø hart:
2,3 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784728423
Ursprungsland:
VR China
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
227
10
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 7,49*
2 Tage
227
1
€ 6,90*
ab € 5,66*
€ 8,09*
5 Tage
224
1
€ 4,95*
ab € 5,68*
€ 8,10*
1 Tag
224
1
€ 7,90*
ab € 5,77*
€ 8,24*
1
€ 5,90*
ab € 5,55*
€ 8,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 74,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.