Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storchschnabelz.pol. geb. 200mm m.Kst.Griff FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Storchschnabelz.pol. geb. 200mm m.Kst.Griff FORTIS
Storchschnabelz.pol. geb. 200mm m.Kst.Griff FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-653588
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784728294
EAN/GTIN:
     4317784728294
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
Flachrundzange, gebogen (Storchschnabelzange)

• Kopf poliert
• Griffe mit Kunststoff überzogen
• Chrom-Vanadium Stahl (60CRV)
• DIN ISO 5745
• Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
• Flach-runde Backen
• Greifflächen gezahnt

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
200 mm
Schneid-Ø mittel:
2,5 mm
Schneid-Ø hart:
1,6 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784728294
Ursprungsland:
VR China
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
375
10
Frei Haus
ab € 5,47*
€ 7,42*
3 Tage
375
1
€ 6,90*
ab € 5,67*
€ 8,11*
6 Tage
373
1
€ 4,95*
ab € 5,68*
€ 8,12*
1
€ 5,90*
ab € 5,44*
€ 8,65*
8 Tage
365
1
€ 6,99*
ab € 6,18*
€ 8,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 74,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.