Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Steckverbinder T-ST 4 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
T-Steckverbinder T-ST 4 mm
T-Steckverbinder T-ST 4 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-646734
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11775
EAN/GTIN:
     9004853117756
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,52*
€ 12,99*
10 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 47,10*
€ 56,20*
4 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 146,70*
€ 146,70*
Lager 6C8MS
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 150,90*
€ 150,90*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,90*
€ 179,57
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (€ 15,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
11785
ab € 3,48*
Ähnlich
ELMAG
11780
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.