| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-638191 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4056705301528 |
| |
|
| | |
| Dokumententaschen Standard Standardqualität für den Versand Schutz vor Schmutz, Nässe und Beschädigung. Anwendungshinweis Versandtaschen einlegen, aufkleben, fertig. Weitere Informationen: | | Innenmaß LxB: | 175x118 mm | Ausführung: | Lieferschein/Rechnung | Passend für DIN: | C6 | Qualität: | 66 g/m² | Stärke: | 60 µm | VE/Stück: | 1000 | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Begleittasche, Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, begleitpapiertaschen lieferschein rechnung c6, begleitpapiertaschen c6, begleitpapiertasche, 30415450, Dokumententasche, Luftpolstertasche, Luftpolsterumschlag, Polsterversandtasche, Schutzversandtasche, Versandtasche |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,25* | € 42,73* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 32,67* | € 43,56* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 35,14* | € 48,60* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,05* | € 49,06* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,07* | € 51,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|