Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade FH 180mm 600 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade FH 180mm 600 x 600 mm
Schublade FH 180mm 600 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635989
Herst.-Nr.:
     4014641193997
EAN/GTIN:
     4014641193997
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
anke hängeschublade
Schubladen für Leergehäuse-Unterbauschrank 600x600 mm

Maße BxT: 600x600 mm.
Schubladenfront: RAL 5012 lichtblau.
Weitere Informationen:
Fronthöhe:
180 mm
Maße BxT:
600x600 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: schublade werkbank, 30945610, Leergehäuse, Schublade, Werkbank, Werkbank-Baukastensystem, Werkbank-Baukastensystem-Zubehör, Werkbank-Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,40*
€ 128,29*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,41*
€ 128,30*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,41*
€ 128,30*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,48*
€ 133,22*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,30*
€ 152,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,29*
€ 149,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,92*
€ 141,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,09*
€ 138,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.