Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalskanister 31l Hünersdorff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weithalskanister 31l Hünersdorff
Weithalskanister 31l Hünersdorff
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635747
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     818300
EAN/GTIN:
     4007228703405
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Weithalskanister

Vielseitig einsetzbar
Für Industrie, Handwerk und Freizeit.
Mit Griffrillen am Boden für sicheres Handling.
Stabiles Material
UV-beständige Ausführung aus lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE).
Gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren.
Mit Schraubstopfen verschlossene Öffnung zum Einschrauben von Ablasshähnen und Eckventilen (Breitgewinde 22 mm).
Temperaturbeständig von +70 °C bis - 20°C
Gut als Abklärkanister verwendbar
Sehr große Öffnung Ø 88 mm ermöglicht einfaches Befüllen, Entleeren und Reinigen
Unverlierbare, plombierfähige Weithals-Verschraubung.
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
31 l
Höhe:
482 mm
Breite:
365 mm
Tiefe:
252 mm
Öffnungs-Ø:
88 mm
Herstellerartikelnummer:
818300
Herstellername:
Hünersdorff GmbH
Markenname:
hünersdorff
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
53
1
€ 5,45*
ab € 19,64*
€ 26,77*
1
€ 4,00*
ab € 19,92*
€ 27,19*
4 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 19,84*
€ 27,19*
1
€ 4,95*
ab € 20,68*
€ 28,02*
Lager 6C8MS
22
1
Frei Haus
ab € 29,76*
€ 41,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
1 Stück enthält 2 Pakete (ab € 14,88* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
560100
ab € 2,06*
Zubehör
Hünersdorff
550105
ab € 4,02*
Zubehör
Hünersdorff
520705
ab € 4,94*
Zubehör
Hünersdorff
520105
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.