Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechsel-Einsatz FE3 18,0mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellwechsel-Einsatz FE3 18,0mm FORTIS
Schnellwechsel-Einsatz FE3 18,0mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-631889
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784718370
EAN/GTIN:
     4317784718370
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechseleinsatz fortis
Schnellwechseleinsatz FE für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FE 3

Ausführung: Ohne Sicherheitsrutschkupplung.

Anwendung: Für Durchgangsbohrungen.

Weitere Informationen:
Bohr-Ø:
18 mm
4-kant:
14,5 mm
für Gewindebohrer DIN 376:
M22/M25
Typ:
FE 3
l2:
55,5 mm
l1:
14 mm
l3:
6 mm
d1:
48 mm
d2:
70 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784718370
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schnellwechsel-einsätze, 33480013, Apparat, Einsatz, Gewindeschneid, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid-Apparat, Schnellwechsel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 7,90*
ab € 34,88*
€ 45,36*
7 Tage
10
€ 4,95*
ab € 34,97*
€ 45,59*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 35,17*
€ 45,59*
6 Tage
10
€ 4,30*
ab € 35,08*
€ 46,29*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 35,77*
€ 46,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.