Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschnellwechsel- Futter M14-33 SK40 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschnellwechsel- Futter M14-33 SK40 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M14-33 SK40 FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-629322
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784718943
EAN/GTIN:
     4317784718943
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter DIN 2080
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich

Ausführung: Mit Steilkegelschaft.

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
SK 40
für Gewindebohrer:
M14–M33
Einsatz-Ø:
48 mm
Längenausgleich Druck:
17,5 mm
Längenausgleich Zug:
17,5 mm
Außen-Ø:
78 mm
Auskraglänge:
143 mm
für Einsatz Typ:
FE3/FES3
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784718943
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schnellwechseleinsatz fortis, gewindeschneidfutter din 2080, 33290007, Apparat, Gewindeschneid, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid-Apparat
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 158,75*
€ 192,51*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 161,80*
€ 193,97*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 164,51*
€ 196,95*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 164,69*
€ 196,95*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 160,20*
€ 196,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,95*
€ 234,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,28*
€ 228,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,55*
€ 210,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,73*
€ 203,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,69*
€ 195,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.