Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 125mm LG.K schwer verz Alu-Felge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle 125mm LG.K schwer verz Alu-Felge
Bockrolle 125mm LG.K schwer verz Alu-Felge
Artikel-Nr.:
     6C8MS-625720
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     N110.B90.129
EAN/GTIN:
     4021885094102
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Schwerlastrolle, Bockrolle, Radkörper: Aluminium

Gehäuse: Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Guss-Polyurethan, 95 ± 3 Shore A
Radkörper: Aluminium
Lager: Kugellager
Schwere Ausführung. Feststeller im Vorlauf, Artikel entspricht nicht der Abbildung!
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
N110.B90.129
a:
125 mm
c:
50 mm
e:
178 mm
g:
138 x 110 mm
h:
105 x 75 mm
k:
11 mm
f:
450 kg
Herstellerartikelnummer:
N110.B90.129
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen polyurethan bockrolle, schwerlastrolle, schwerlastrollen polyurethan, 30221674, Bockrollen, Lenkrollen, Polyurethanräder, Räder, Rollen
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 20,13*
€ 25,21*
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 20,09*
€ 25,22*
9 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 20,84*
€ 26,00*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 20,99*
€ 26,15*
Lager 6C8MS
6
1
Frei Haus
ab € 20,02*
€ 30,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B90.126
ab € 14,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.