Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockr Polyr KuLa Anschrpl250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockr Polyr KuLa Anschrpl250 mm
Bockr Polyr KuLa Anschrpl250 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-624714
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     RR110.B15.250
EAN/GTIN:
     4021885072988
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Schwerlastrolle, Bockrolle

Stabiles Gehäuse
Stahlschweißkonstruktion, verzinkt.
Kugellager im Gehäusekopf.
Rad aus Kunststoff
Polyamidrad hell.
Kugellager in der Radnabe.
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
RR110.B15.250
a:
250 mm
c:
60 mm
e:
295 mm
g:
138 x 110 mm
h:
105 x 80 mm
k:
11 mm
f:
1400 kg
Herstellerartikelnummer:
RR110.B15.250
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Schrankrolle, Schwerlastrolle, schwerlastrolle bockrolle 250mm, apparaterollen kunststoff, apparaterolle, 30221867, Bockrollen, Lenkrollen, Polyamid-Räder, Räder, Rollen, Schwerlastrollen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,90*
€ 67,58*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 58,45*
€ 72,72*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 58,80*
€ 73,26*
9 Tage
2
€ 4,79*
ab € 58,94*
€ 73,48*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 56,26*
€ 75,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B15.251
ab € 33,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.