Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe einseitig 6 Stufen/Gitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Podesttreppe einseitig 6 Stufen/Gitter
Podesttreppe einseitig 6 Stufen/Gitter
Artikel-Nr.:
     6C8MS-621879
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41954
EAN/GTIN:
     4003866419548
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Plattformleiter
Podesttreppe Z600, fahrbar, einseitig begehbar, mit Stahlgitterrost-Stufen und Plattform

Mobile Arbeitsplattform
Entspricht der neuen europäischen Norm DIN EN 131-7.
4 gefederte Lenkrollen, Ø 125 mm ( davon 2 mit Feststeller).
Kunststoffschuhe an den Holmenden.
Große Standplattform (600x800 mm)
Für ermüdungsfreies Arbeiten und sicheren Stand.
Geländer 1 m hoch, komplett mit Fuß- und Knieleisten.
Beidseitiger Handlauf gemäß DIN 131-7 an Aufstiegen optional.

Weitere Informationen:
Stufenanzahl inkl. Plattform:
6
Podesthöhe ohne Geländer:
1,44 m
Grundfläche:
0,93x1,81 m
Stufentiefe:
200 mm
Stufenabstand:
240 mm
Neigung:
60 °
Gewicht:
59,7 kg
Made in Germany:
nein
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 917,13*
€ 966,99*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 922,22*
€ 967,20*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 924,50*
€ 969,16*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 924,65*
€ 971,84*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 978,21*
€ 1.031,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,84*
€ 1.156,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 961,58*
€ 1.144,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 941,90*
€ 1.120,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,42*
€ 1.106,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,65*
€ 1.100,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.