Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-K Multiprimer-Spray grau 400ml E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-K Multiprimer-Spray grau 400ml E-COLL
1-K Multiprimer-Spray grau 400ml E-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-619009
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784305471
EAN/GTIN:
     4317784305471
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Adhesion Primer
Adhäsion Primer
Haftvermittler
Primer
1K-Multiprimer

Produktbeschreibung
Spezial-Haftprimer und Grundierfüller für die Reparaturlackierung.
Mit 1K-wasserverdünnbaren Decklacken überlackierbar.
Gute Haftungs- und Korrosionsschutzeigenschaften.
Schnell trocknender, glatt verlaufender Primer für optimalen Decklackstand.
Gute Isolierung bei Randzonen von Schleif- und Spachtelstellen.
Schweißbar.
Anwendungsgebiete
Haftmittel für Werksgrundierungen, Altlackierungen, Polyesteruntergründe, Aluminium und (verzinkte) Stahlbleche.
Technische Kenndaten
Farbe: grau.
Trocknungszeit: ca. 30 Minuten.
Überlackierbarkeit: nach ca. 10 bis 15 Minuten mit 1K- und 2K-Decklacken.
Gitterschnitt: GT1 nach DIN 53151.
Salzsprühnebeltest: max. 240 h bei 45 µ (mg) Schichtdicke.


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: e-coll primer, adhesion primer, primer 400ml, 30607507, 1-K, Alu-Spray, Coll, Decklack, E-COLL, Edelstahlspray, Feuchtigkeitsschutzspray, Korrosionsschutz, Multiprimer, Oberflächen, Oberflächenschutz, Spray
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
408
24
Frei Haus
ab € 6,46*
€ 8,28*
12
€ 4,90*
ab € 6,50*
€ 8,56*
3 Tage
800
12
€ 6,99*
ab € 6,75*
€ 8,58*
1 Tag
408
12
€ 5,90*
ab € 7,02*
€ 8,87*
2 Tage
408
1
€ 7,90*
ab € 6,82*
€ 9,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 48 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 72 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 96 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 198,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.