| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-618988 Herst.-Nr.: 4317784305310 EAN/GTIN: 4317784305310 |
| | |
|
| | |
| Rostprimer Produktbeschreibung E-COLL Rostprimer ist eine blei- und chromatfreie Rostschutzgrundierung auf Basis einer speziellen Kunstharzkombination. Geeignet für innen und außen. Schnell trocknende, wetterbeständige Grundbeschichtung mit gutem Haftvermögen. Anwendungsgebiete Eisen und Stahlblech. Verzinkung. NE-Metalle. Holz. Technische Kenndaten Nicht für Feuerverzinkung geeignet! Temperaturbeständigkeit bis +80 °C. Weitgehend beständig gegen Öle und Benzine. Ergiebigkeit: 7–9 m²/kg, je nach Untergrund und Trockenschichtdicke. Staubtrocken nach 30 Minuten, durchgetrocknet und überlackierbar nach 5–6 Stunden.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 30607647, Coll, E-COLL, Imprägnierspray, Korrosionsschutz, Leinöl-Firnis, Oberflächen, Oberflächenschutz, Primer, Rostprimer |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,27* | € 13,80* | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 10,08* | € 13,86* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 10,52* | € 13,97* | | | | | 15 Tage | | | 6 | | € 4,79* | ab € 10,73* | € 14,24* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 10,74* | € 14,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,0137* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 165,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|