Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbefestigung gross Pack a 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenbefestigung gross Pack a 10 Stück
Bodenbefestigung gross Pack a 10 Stück
Bodenbefestigung gross Pack a 10 Stück
Bodenbefestigung gross Pack a 10 Stück
Bodenbefestigung gross Pack a 10 Stück
Bodenbefestigung gross Pack a 10 Stück
Bodenbefestigung gross Pack a 10 Stück
Bodenbefestigung gross Pack a 10 Stück
Bodenbefestigung gross Pack a 10 Stück
Artikel-Nr.:
     6C8MS-611021
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     15908
EAN/GTIN:
     4260061891382
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenbefestigungen Arbeitsplatzmatt...
Bodenrost
Zubehör für YOGA ROLL© rollbarer Bodenrost

Rollbarer Bodenrost vielseitig einsetzbar
Flexible Konstruktion passt sich leichten Unebenheiten ideal an.
Lieferbar in 3 Rollenbreiten mit max. Länge von 10 m.
Robust und rutschsicher
Laugen- und säureresistent, UV-beständig, korrosionsfest, farbecht (außer rot).
Ober- und Unterseitenprofile aus PVC sind rechteckig und profiliert.
Rutschhemmung R11 nach DIN 51130 und Verdrängungsraum V10 nach DIN 51130.
Ausführung
Material: 100 % aus Polyvinylchlorid (PVC).
Farbe: schwarz, rot, blau.
Materialstärke: 15 mm.
Gewicht: 7,7 kg/m².
Zuschnitte ab 2 lfd. M. möglich

Weitere Informationen:
Ausführung:
Bodenbefestigung, große Packung à 10 St.
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Industrierost, miltex bodenrost, bodenrost, 30621432, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Gummimatte, Gummimatten, Matte, Matten, Steckmatte, Steckmatten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,44*
€ 38,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 28,71*
€ 38,99*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 28,49*
€ 40,59*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 34,75*
€ 46,87*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,99*
€ 52,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.