Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olefin Schmutzfangmatte braun 122X183 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olefin Schmutzfangmatte braun 122X183 cm
Olefin Schmutzfangmatte braun 122X183 cm
Olefin Schmutzfangmatte braun 122X183 cm
Olefin Schmutzfangmatte braun 122X183 cm
Olefin Schmutzfangmatte braun 122X183 cm
Olefin Schmutzfangmatte braun 122X183 cm
Olefin Schmutzfangmatte braun 122X183 cm
Olefin Schmutzfangmatte braun 122X183 cm
Olefin Schmutzfangmatte braun 122X183 cm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-610711
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     31042
EAN/GTIN:
     4260061892686
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Eingangsmatte
OLEFIN, Matte, braun

Vollsynthetische Schmutzfangmatte
Sicherer Halt mit elastischer Vinyl-Rückseite.
Auf Jahre unverwüstlich dank OLEFIN-Garn
Farbbeständige Fasern durch Düsenfärbung.
Hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
7 l Wasser je m².
Ausführung
Materialstärke: 9 mm.
Gewicht: 3,0 kg/m².
Zuschnitte ab 2 lfd. M.

Weitere Informationen:
Matten:
1200x1800 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 64,83*
€ 81,51*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,86*
€ 81,54*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,22*
€ 81,98*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 64,81*
€ 85,33*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,36*
€ 89,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
1 Stück enthält 2 m² (ab € 32,61* pro m²)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
31034
ab € 37,81*
Ähnlich
Miltex
31032
ab € 38,07*
Ähnlich
Miltex
31031
ab € 37,63*
Ähnlich
Miltex
31044
ab € 64,98*
Ähnlich
Miltex
31041
ab € 64,88*
Ähnlich
Miltex
31054
ab € 83,98*
Ähnlich
Miltex
31052
ab € 84,05*
Ähnlich
Miltex
31051
ab € 83,89*
Ähnlich
Miltex
31024
ab € 16,78*
Ähnlich
Miltex
31022
ab € 16,72*
Ähnlich
Miltex
31021
ab € 16,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.