Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachhubzylinder 100to. Hub 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachhubzylinder 100to. Hub 15
Flachhubzylinder 100to. Hub 15
Artikel-Nr.:
     6C8MS-609305
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     YFS-100/15
EAN/GTIN:
     4025092150798
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Flach- und Kurzhubzylinder, einfach wirkend mit Federrückzug

Kompakte Maße
Handliche, flache Hydraulikzylinder, ideal einzusetzen bei wenig Platz.
Bewährter Einsatz in der Industrie
Niedrigbauende Hydraulikzylinder werden in vielen Industriebereichen verwendet, z. B. Stahlbau, Schwerindustrie, Kraftwerke, Bauwesen, Anlagenbau.

Weitere Informationen:
Zylindergröße Druckkraft:
100 t
Druckkraft max.:
1000 kN
Hub:
15 mm
Ölvolumen:
215 cm³
Öldruck bei Nennkraft:
700 bar
Bauhöhe eingefahren:
91 mm
Kolbenstangen-Ø:
120 mm
Zylinderaußen-Ø:
170 mm
Gewicht ca.:
16 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kurzhubzylinder, yale hydraulikzylinder, hydraulikzylinder, kurzhubzylinder einfach, 30601426, Flach-Kurzhubzylinder, Hebe-Werkzeuge, Hohlkolbenzylinder, Hubzylinder, Hydraulische, Universalzylinder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 980,19*
€ 1.058,79*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 976,20*
€ 1.058,80*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.003,20*
€ 1.089,39*
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 1.067,13*
€ 1.148,62*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.108,97*
€ 1.186,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.089,39*
€ 1.296,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,02*
€ 1.284,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.045,52*
€ 1.244,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.024,78*
€ 1.219,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.003,20*
€ 1.193,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N14500810
ab € 119,68*
Zubehör
Columbus McKinnon
N14500811
ab € 126,24*
Zubehör
Columbus McKinnon
N14500812
ab € 164,79*
Zubehör
Columbus McKinnon
N14500813
ab € 165,22*
Zubehör
Columbus McKinnon
N14500808
ab € 107,60*
Zubehör
Columbus McKinnon
N14500809
ab € 107,23*
Zubehör
Columbus McKinnon
N13701059
ab € 779,23*
Zubehör
Columbus McKinnon
N13700670
ab € 293,16*
Zubehör
Columbus McKinnon
N13700671
ab € 310,88*
Zubehör
Columbus McKinnon
N13700672
ab € 292,88*
Zubehör
Columbus McKinnon
N13701058
ab € 606,08*
Zubehör
Columbus McKinnon
N14500303
ab € 187,85*
Zubehör
Columbus McKinnon
N14500678
ab € 226,69*
Zubehör
Columbus McKinnon
N14500324
ab € 132,77*
Zubehör
Columbus McKinnon
N14500336
ab € 79,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.