Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bank Helgoland 4 Sitze braun 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bank Helgoland 4 Sitze braun 1500 mm
Bank Helgoland 4 Sitze braun 1500 mm
Bank Helgoland 4 Sitze braun 1500 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-608904
Hersteller:
     F+D Handelsgesellschaft
Herst.-Nr.:
     31352
EAN/GTIN:
     4007248313523
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Gartenbank HELGOLAND, 3-Sitzer

Ausgezeichneter Sitzkomfort
13 Mehrkammerprofile 50x30 mm, Sitz und Rückenlehne sind vormontiert, mit Sitz-/Rückenverstärkung. Verpackt in Schrumpffolie mit Kartonträger und Aufbauanleitung.


Abb. zeigt Gartenbank HELGOLAND in blau. Beispielabbildung.
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Farbe:
braun
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Bank, Kunststoffbank, kunststoff-bank braun, kunststoff bank, kunststoff-bank 1,5m, 30541330, Bänke, Gartenbänke, Kunststoff-Bänke
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 143,88*
€ 178,13*
3 Tage
6
€ 35,99*
ab € 143,68*
€ 178,14*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,21*
€ 179,75*
Lager 6C8MS
6
Frei Haus
ab € 144,61*
€ 184,66*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 157,91*
€ 193,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,66*
€ 219,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,18*
€ 214,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 178,39*
€ 212,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,24*
€ 199,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 163,91*
€ 195,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,27*
€ 190,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,61*
€ 172,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.