| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-608528 Herst.-Nr.: B03064122261 EAN/GTIN: 4053569843942 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Funk-Wanduhr Eco mit Sekundenzeiger, Ziffernblatt Ø 400 mm • Ausführung Mit stabilen, runden Kunststoffgehäuse, in Weiß mit Acrylglashaube. Gut ablesbar, mit schwarzen arabischen Zahlen oder Schmalstrich und Sekundenzeiger. Vollautomatische Zeiteinlesung bei Sommer/Winterzeitumstellung. • Stromquelle Batterie 1,5 V (LR6/AA), nicht im Lieferumfang enthalten. • Optionales Zubehör Montage-Set für Wand- oder Deckenbefestigung. Info: mittels Montage-Set können 2 Eco-Uhren zu einer doppelseitigen Uhr kombiniert werden. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wanduhr bürk durchmesser 400mm, wand-uhren pendel, wand uhr, Quarz-Uhren, Funk-Uhr, Uhren, Funk-Wanduhr, Funkuhren, Uhr, Zeitmesser, Wanduhren, 7830505562, 30505562 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 125,67* | € 155,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 125,66* | € 155,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6C8MS | 25 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 125,51* | € 155,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 131,45* | € 160,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 48 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 132,60* | € 162,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|