Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suchspiegel 24x270 mm Hesse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suchspiegel 24x270 mm Hesse
Suchspiegel 24x270 mm Hesse
Artikel-Nr.:
     6C8MS-592195
Hersteller:
     Heinz Hesse
Herst.-Nr.:
     460936
EAN/GTIN:
     4030884609361
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
Suchspiegel mit verchromtem Teleskoprohr

Ausführung: Spiegelgehäuse aus Edelstahl mit Metalleinfassung und verchromtem Teleskoprohr sowie 2-teiligem Sechskant-Aluminiumgriff.

Weitere Informationen:
Spiegel-Ø:
24 mm
Länge:
270 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, inspektionsspiegel 24mm, inspektionsspiegel, 270, 65270010, Handwerkzeuge, Hesse, Länge, QR4028393
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
115
10
Frei Haus
ab € 6,20*
€ 8,09*
1 Tag
115
1
€ 6,90*
ab € 6,26*
€ 8,29*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,27*
€ 8,30*
1 Tag
125
1
€ 7,90*
ab € 6,37*
€ 8,44*
4 Tage
123
1
€ 4,30*
ab € 6,34*
€ 8,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
461031
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.