Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelunterlagen Paar 10x33x125 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Parallelunterlagen Paar 10x33x125 AMF
Parallelunterlagen Paar 10x33x125 AMF
Artikel-Nr.:
     6C8MS-591431
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     370304
EAN/GTIN:
     4020772370305
Suchbegriffe:
Parallelunterlage
Parallelunterlagen
parallelunterlagen amf
parallelunterlage
Präzisions-Parallelunterlagen-Paar

Ausführung: Einsatzgehärtet (Härte 600-700 HV10) und paarweise planparallel feingeschliffen. Nennmaßtoleranz in der Höhe und Breite ±0,01 mm. Stirnseitig mit Größenangabe gekennzeichnet.

Anwendung: Parallelunterlagen werden als Unterlegstücke für Werkstücke bei den verschiedensten Bearbeitungsvorgängen verwendet und gewährleisten so eine parallele Aufspannung.

Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
33 mm
Paartoleranz:
0,01 mm
Nennmaßtoleranz:
0,5 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
370304
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 3869, 38690009, AMF, Parallelunterlagen-Paar, Präzisions-Parallelunterlagen-Paar, QR4025884, Spannelemente, Spanntechnik, Zubehör
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 34,34*
€ 43,59*
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 34,14*
€ 43,63*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,84*
€ 45,59*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 35,51*
€ 45,97*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 34,49*
€ 48,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 34,49* pro Packung)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.