| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-583165 Herst.-Nr.: 4317784348836 EAN/GTIN: 4317784348836 |
| |
|
| | |
| Höhenverstellgerät für Parallelschraubstock Heavy Duty
Ausführung: Automatisch durch Gasdruckfeder. Anwendung: Ermöglicht die Verstellung in der Höhe bis zu max. 240 mm, drehbar um 360°, dadurch ist eine stufenlose vertikale und horizontale Justierung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubstocklift, Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, parallelschraubstock backenbreite 160mm format, parallel schraubstock, parallel-schraubstock format, 50450160, automatisch, FORMAT, Höhenverstellgerät, Höhenverstellgerät,, Schraubstöcke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 130,44* | € 160,31* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,60* | € 160,32* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 136,04* | € 166,87* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 130,75* | € 167,10* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,15* | € 169,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|