Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 222 10ml FL Schraubensich.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE 222 10ml FL Schraubensich.
LOCTITE 222 10ml FL Schraubensich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-501440
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     4058093018118
EAN/GTIN:
     4058093018118
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Loctite® 222 Schraubensicherung niedrigfest

• Zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen, die mit Handwerkzeug leicht demontierbar sein müssen
• Härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus
• Verhindert selbstständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen
• Eignet sich besonders zur Justierung von Stellschrauben, Schrauben mit kleinem Durchmesser oder langen Gewinden, die eine einfache Demontage ohne Abscheren der Schraube erfordern
• Thixotropes Verhalten verringert das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Bauteil
• Max. Gewindegröße: bis M36
• Losbrechmoment, Schrauben M10: 6 Nm
• Handfestigkeit auf Stahl: 15 Minuten
• Handfestigkeit auf Messing: 8 Minuten
• Handfestigkeit auf Edelstahl: 360 Minuten
• Einsatztemperaturbereich: –55 °C bis +150 °C



Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise:
H319: Verursacht schwere Augenreizung
H335: Kann die Atemwege reizen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
12
Frei Haus
ab € 7,98*
€ 9,93*
Lager 6C8MS
14
12
Frei Haus
ab € 8,26*
€ 10,19*
3 Tage
138
1
€ 4,95*
ab € 7,68*
€ 10,37*
2 Tage
2
1
€ 3,95*
ab € 7,70*
€ 10,39*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,71*
€ 10,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
1 Stück enthält 10 Milliliter (ab € 0,826* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 122,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 112,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.