Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klett-Stützteller 150 mm/M14 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klett-Stützteller 150 mm/M14 VSM
Klett-Stützteller 150 mm/M14 VSM
Artikel-Nr.:
     6C8MS-286263
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     731021
EAN/GTIN:
     4018875310212
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Klett-Stützteller

Ausführung: Aus flexiblem Gummi, komplett mit M14-Gewinde.

Anwendung: Zur Aufnahme aller Klett-Schleifscheiben auf allen Winkelschleifern, bei max. 40 m/s Umfangsgeschwindigkeit.

Weitere Informationen:
für Scheiben-Ø:
150 mm
Aufnahme:
M14
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
731021
Ursprungsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: schleifteller 150mm, haftstützteller, schleifteller vsm, 82591150, VSM
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
59
10
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 8,12*
2 Tage
59
1
€ 6,90*
ab € 6,04*
€ 8,60*
6 Tage
50
1
€ 4,79*
ab € 6,05*
€ 8,61*
1 Tag
63
1
€ 7,90*
ab € 6,17*
€ 8,70*
4 Tage
65
1
€ 4,30*
ab € 6,10*
€ 8,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 81,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.