Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klett-Stützteller 125 mm/M14 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klett-Stützteller 125 mm/M14 VSM
Klett-Stützteller 125 mm/M14 VSM
Artikel-Nr.:
     6C8MS-277450
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     731020
EAN/GTIN:
     4018875310205
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Klett-Stützteller

Ausführung: Aus flexiblem Gummi, komplett mit M14-Gewinde.

Anwendung: Zur Aufnahme aller Klett-Schleifscheiben auf allen Winkelschleifern, bei max. 40 m/s Umfangsgeschwindigkeit.

Weitere Informationen:
für Scheiben-Ø:
125 mm
Aufnahme:
M14
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
731020
Ursprungsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: vsm stützteller 125mm, haftstützteller, schleifteller 125 mm, 82591125, VSM
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
219
20
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 6,68*
2 Tage
219
1
€ 6,90*
ab € 5,16*
€ 7,38*
4 Tage
182
1
€ 4,79*
ab € 5,18*
€ 7,41*
2 Tage
138
1
€ 7,90*
ab € 5,23*
€ 7,48*
5 Tage
165
1
€ 4,30*
ab € 5,21*
€ 7,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 133,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.