Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelbockr. Bohr105x80 Kunststoffrad 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelbockr. Bohr105x80 Kunststoffrad 125mm
Doppelbockr. Bohr105x80 Kunststoffrad 125mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-256400
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     S110.B15.126
EAN/GTIN:
     4021885096847
Suchbegriffe:
Bockrolle
Doppel-Bockrolle
Doppelbockrolle
Schwerlastdoppelbockrolle
Schwerlastdoppelrolle, Bockrolle

Gehäuse: Stahlschweißkonstruktion, verzinkt
Kugellager im Gabelkopf
Lauffläche: Kunststoff
Radkörper: Kunststoff
Lager: Kugellager

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
S110.B15.126
a:
125 mm
c:
2 x 50 mm
e:
170 mm
g:
138 x 110 mm
h:
105 x 75/80 mm
k:
11 mm
f:
1400 kg
Herstellerartikelnummer:
S110.B15.126
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Doppellenkrolle, Kunststoffrad, Rad Kunststoff, Schwerlastrolle, bockrollen kunststoff, schwerlastrolle, 30223075, Bockrollen, Lenkrollen, Polyamid-Räder, Räder, Rollen, Schwerlastrollen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,10*
€ 85,37*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 82,89*
€ 102,66*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,41*
€ 105,11*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 80,77*
€ 105,21*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,49*
€ 107,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,01*
€ 117,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,35*
€ 112,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.