Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Zk. CS411Y 150x2000mm K 60 Klingspor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifband Zk. CS411Y 150x2000mm K 60 Klingspor
Schleifband Zk. CS411Y 150x2000mm K 60 Klingspor
Artikel-Nr.:
     6C8MS-209453
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     62971
EAN/GTIN:
     4014855025312
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Schleifgewebeband CS 411 Y, wasserfest

• Zirkonkorund
• Polyester-Gewebeunterlage
• Zum Schleifen von Stahl, Edelstahl und Grauguss

Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Länge:
2000 mm
Körnung:
60
Markenname:
KLINGSPOR
Herstellername:
Klingspor Schleifsysteme
Herstellerartikelnummer:
62971
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, schleifband 2000x150mm k60, endlos schleifband, endlos-schleifband 75x2000, 150, 2000, 4014855025312, Klingspor, QR4026940, Schleifgewebeband, Schleifgewebeband,, Schleifmittel, Unterlage, Zirkonkorund
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,23*
€ 9,94*
3 Tage
67
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,64*
€ 10,54*
1 Tag
90
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 8,77*
€ 10,59*
1 Tag
90
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,76*
€ 10,64*
Lager 6C8MS
52
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,56*
€ 22,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.