| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-204420 Herst.-Nr.: KT000040362 EAN/GTIN: 4332163902027 |
| |
|
| | |
| Tartan™-Klebeband 8954 Ausführung: Standard-Filamentklebeband, längs- und querverstärkt. Polypropylen-Folie mit synthetischem, lösungsmittelfreiem Kautschuk. Anwendung: Zur Palettensicherung, Bündeln leichter Produkte, Verschließen und Verstärken von Kartonagen. Für Gefahrguttransportverpackungen geeignet. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Verpackungsband, Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mm x 50 m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, 8954, 99150410, Elektro-Isolierband, Klebebänder/Packband, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Malerabdeckband, PVC, Tartan, TartanTM-Klebeband, Teppich-Klebeband |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 18 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,95* | € 5,01* | | | | Lager 6C8MS | | | | 18 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,00* | € 5,08* | | | | | | | | | 18 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 2,77* | € 5,30* | | | | | 5 Tage | | | 18 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 2,77* | € 5,31* | | | | | | | | 18 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 3,76* | € 5,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück | Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 91,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|