Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenhülse Form C DIN 69893A HSK-A100 MK4x170 mm Haimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwischenhülse Form C DIN 69893A HSK-A100 MK4x170 mm Haimer
Zwischenhülse Form C DIN 69893A HSK-A100 MK4x170 mm Haimer
Artikel-Nr.:
     6C8MS-203860
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     A10.130.04
EAN/GTIN:
     4034221025739
Suchbegriffe:
Einsatzhülsen DIN 69893
Fräserhülsen DIN 69893
Zwischenhülsen DIN 69893
einsatzhülsen din 69893
Zwischenhülse, DIN 69893, Form A, HSK 100

Ausführung: Gewuchtet. Aus speziellem Einsatzstahl für hoch beanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². Gehärtet 58 -2 HRC. Alle Funktionsflächen bearbeitet. Genauer als DIN.

Rundlaufgenauigkeit: < 0,008 mm.
Wuchtgüte: G6.3 8000 min -1#.

Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschäften mit Anzugsgewinde nach DIN 228-1 Form A.

Lieferumfang: Zwischenhülse mit Anzugsschraube, ohne Kühlmittelrohr.

Weitere Suchbegriffe: 100, 3266, 69893, 32660104, Anzugsgewinde, DIN69893, Haimer, HSK, Werkzeugaufnahme, Zubehör, Zwischenhülse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,89*
€ 207,88*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,56*
€ 207,89*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,28*
€ 209,23*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,20*
€ 210,80*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,63*
€ 213,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,23*
€ 248,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,41*
€ 236,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 196,42*
€ 233,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,07*
€ 221,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 184,21*
€ 219,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 182,37*
€ 217,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,35*
€ 209,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,28*
€ 197,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.