Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Schutznetze Durchm. 40-60mm, 150lfm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Schutznetze Durchm. 40-60mm, 150lfm
Kunststoff-Schutznetze Durchm. 40-60mm, 150lfm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-199842
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4056705500334
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
Kunststoff-Schutznetze

Geeignet zum Schutz von empfindlichen Oberflächen
Lassen sich leicht anpassen und überstreifen.
Aus elastischem Polyethylen.
Beständig gegenüber den meisten Säuren und Lösungsmitteln.
Reduziert Verletzungsgefahren.
Wird als Endlosschlauch geliefert
Dadurch besteht die Möglichkeit, Schutznetze beliebig zuzuschneiden.

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Durchmesser:
40–60 mm
Länge:
150 m
VE/Stück:
1
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Schutznetz, Netzschlauch, Oberflächenschutznetz, kunststoff-schutznetze gelb, autonetz, 30415480, Folie, Packschaum, Schaumbeutel, Schaumfolie, Softpolster
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,11*
€ 110,97*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 93,02*
€ 116,72*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,27*
€ 116,75*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 93,67*
€ 117,22*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 92,48*
€ 117,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,99*
€ 140,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,20*
€ 137,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,57*
€ 129,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 15 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
1 Stück enthält 150 Meter (ab € 0,61654* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.