| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-147176 Herst.-Nr.: 91105 EAN/GTIN: 4332163258483 |
| |
|
| | |
| Rohrreinigungswelle
Ausführung: Hochwertige doppellagige Wellen aus verzinktem Federstahldraht. Für den professionellen Einsatz mit gegenläufig gewickelter Innenseele. Mit Bohrkopf (Schlammbohrer) und Kurbel mit Holzgriff, auswechsel- und verlängerbar durch 1/2"-WW-Gewindeanschlüsse. Weitere Informationen: | | Spiral-Ø: | 10 mm | Wellenlänge: | 5 m | Markenname: | E+R | Herstellername: | Lehmann GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 91105 | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrreinigungswelle, Rohrspirale, reinigungsspirale 10mm x 10m, reinigungsspirale, 72610020, Engelbrecht, Handwerkzeuge, III, QR4028742, Rohrreinigung/Kanal-TV, Roos |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 27,77* | € 36,99* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 27,81* | € 37,03* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 28,27* | € 37,64* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 28,02* | € 38,01* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 31,51* | € 41,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|